Motion
22240-E1
Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 360 mm, largeur 98 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07520780
N° MFR22240-E1
Prix5,611.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 360 mm, largeur 98 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07520780
N° MFR22240-E1
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
Prix5,611.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    98 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    95.46 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 222..-E1, dimensions principales selon DIN 635-2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    3 Trous d’huile et rainure de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802617344
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    2330 tr/min
  • Vitesse maximale
    2330 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    222
  • CUP_NON
    4012802617344

Aperçu

Description du fabricant
22240-BE-XL ROULEAU SPHÉRIQUE BRG
  • Acier de haute qualité
  • Géométrie et finition de surface optimisées
  • Capacité de charge dynamique et statique élevée
  • Vitesse limite plus élevée
  • Température de fonctionnement plus basse
  • Durée de vie prolongée du lubrifiant
  • Durée de vie des roulements plus longue
  • Efficacité accrue
  • Réduction des coûts d’exploitation