Motion
1000 NA 003  BN4HC

HYDAC CORP
1000 DN 003 BN4HC

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, fibre de verre, 3 microns
N° D’ARTICLE MI07521249
N° MFR1000 DN 003 BN4HC
Prix588.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
1000 DN 003 BN4HC

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, fibre de verre, 3 microns
N° D’ARTICLE MI07521249
N° MFR1000 DN 003 BN4HC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix588.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    2.37 po | 60.2 mm
  • Diamètre extérieur
    3.94 po | 100 mm
  • Longueur totale
    24.64 po | 625.9 mm

Détails

  • Application Element
    Pression
  • Conception du filtre
    Plissé
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    3 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Bêtamicron
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    87 psi

Aperçu

Description du fabricant
1000 NA 003 BN4HC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté