Motion
GCTB3A40
Cartouche haute performance fondue-soufflée - Filtre en polypropylène, 3.00 μm, 40.00 po de long, 2.50 po de diamètre, 50 psid
N° D’ARTICLE MI07521367
N° MFRGCTB3A40
Prix24.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche haute performance fondue-soufflée - Filtre en polypropylène, 3.00 μm, 40.00 po de long, 2.50 po de diamètre, 50 psid
N° D’ARTICLE MI07521367
N° MFRGCTB3A40

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la cartouche
    2.50 po
  • Longueur de la cartouche
    40.00 po

Détails

  • Type de cartouche
    Fondu soufflé
  • Changer la pression différentielle de sortie
    35 psid
  • Mot-clé de description
    Média filtrant en polypropylène
  • Pression différentielle
    50 psid
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Polypropylène
  • Style de bout d'îlot
    FOI
  • Matériau Membane du média filtrant
    Polypropylène
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    140 °F
  • Cote de microns
    3.00 μm

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE DE GCTB3A40 3 MICRONS