Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- Matériau arrièrePeau de chèvre
- CouleurBlanc
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de peau de chèvre
- Matériau de la doublureRésistant aux coupures
- MatérielPeau de chèvre
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
- Matériau de la paumePeau de chèvre
- Matériau de coutureKevlar
- Style de pouceClé de voûte