Motion
23968 CAC/HA3C3W33

SKF
23968 CAC/HA3C3W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 340 mm, DI 460 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07522319
N° MFR23968 CAC/HA3C3W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23968 CAC/HA3C3W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 340 mm, DI 460 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07522319
N° MFR23968 CAC/HA3C3W33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239

Aperçu

Description du fabricant
23968 CAC/HA3C3W33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG