Spécifications
Dimensions
- Taille du port3/8 BSPP
Détails
- Pays d’origineJP
- AfficherTrois couleurs intégrées
- Connexion électriqueFil de connexion et connecteur M8
- Plage de débit0.5 à 4 L/min
- Page de produit du fabricant
- OptionsAvec support
- Spécification de sortieOut-1 = PNP, Out-2 = Analogique 4 à 20 mA
- Type de produitCommutateurs de débit
- SériePF3W
- Type de commutateurNumérique - Commutateur de débit
- Plage de température0 à 90 °C
- Spécification de l’unitéDébit instantané = L/min, débit cumulé = L, température = °C
Aperçu
- Plages de débit (l/min) : 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100, 50-250
- Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2 (selon la plage de débit)
- Température nominale : 0-90°C
- Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
- Précision : ±3 % F.S.
- Répétabilité : ±2 % F.S.