Motion
456 30/1 L WR 143TC

HUB CITY INC
456 30/1 L WR 143TC

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 456 30/1 L WR 143TC - réduction unique, 30:1 rapport, C-Face Quill, taille d’entrée 0.8750 po, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI07524268
N° MFR456 30/1 L WR 143TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
456 30/1 L WR 143TC

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 456 30/1 L WR 143TC - réduction unique, 30:1 rapport, C-Face Quill, taille d’entrée 0.8750 po, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI07524268
N° MFR456 30/1 L WR 143TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.5000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    456
  • Débit maximal tr/min
    58.3 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6429 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18-1/4 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16-5/8 po
  • Poids
    125.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=30/1|TYLE=L|FS=143TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-64764
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798053387
  • Puissance d’entrée maximale
    7.720 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    450
  • Style
    L
  • CUP_NON
    662798053387

Aperçu

Description du fabricant
0220-64764-456 30:1 143TC RÉDUCTEUR
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Les douilles QD de la série de douilles offrent la plus grande plage possible de taille d'alésage dans les modèles montés sur arbre