Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon16 pi
- Longueur40.000 po
- Puissance15 W
Détails
- CertificationUL, DLC, IP67
- CouleurJaune
- Indice de rendu des couleurs80+ CRI
- Température de la couleur5,000 K
- GradationOui
- Efficacité87 lm/l
- L7050,000 heures
- Type de lampeDEL
- Technologie d’éclairageDEL
- Longévité50,000 heures
- Sortie lumineuse1400
- Puissance de remplacement100W à incandescence
- Tension120 V - 277 V
Aperçu
- Homologué IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau.
- Le support pivotant à 180 degrés sur la tête de lumière permet des options de montage illimitées.
- 88 lumens par watt.
- Indice de rendu des couleurs (CRI) > 70
- 16 ft. oil resistant power cord remains flexible in cold weather Voltage range: 120V AC.
- Certificat extérieur CSA.