Motion
77430403
1-8 UNC H4 4-Flute Taraud à main standard en acier à cannelure droite haute vitesse, fini brillant, chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 5-1/8 po, 3B
N° D’ARTICLE MI07527247
N° MFR77430403
Prix198.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-8 UNC H4 4-Flute Taraud à main standard en acier à cannelure droite haute vitesse, fini brillant, chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 5-1/8 po, 3B
N° D’ARTICLE MI07527247
N° MFR77430403

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix198.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-1/8 po
  • Taille du filetage
    1-8 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H4
  • Norme de filetage
    UNC
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
77430403 1-8 UNC H4 4-FLUTE BRILLANT
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.Les chanfreins de raccord sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif