Motion
6005-H-20T1XBDDUU-02

NSK CORP, BEARING DIV
6005-H-20T1XBDDUU-02

Roulement à billes à rainure radiale et profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 47 mm, Largeur 12 mm, Double joint, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07528818
N° MFR6005-H-20T1XBDDUU-02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
6005-H-20T1XBDDUU-02

Roulement à billes à rainure radiale et profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 47 mm, Largeur 12 mm, Double joint, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07528818
N° MFR6005-H-20T1XBDDUU-02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT SS 6005-H-20T1XBDDUU-02
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6005-H-20T1XBDDUU-02 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 25 mm, un alésage droit, une conception à double joint, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 12 mm, adapté à diverses applications.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6005-H-20T1XBDDUU-02
  • Numéro CUP du fabricant
    029176836138
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176836138

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SS 6005-H-20T1XBDDUU-02