Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Accident vasculaire cérébral40 mm
Détails
- Changement automatiqueSolide, à usage général, 2 fils, horizontal
- Type de cylindre compactCharge anti-latérale
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCQ2
- Catalogue du fabricant
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQ2-Z
Aperçu
- Double action, tige unique, charge anti-latérale
- Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Plage de course standard (mm) : 5 à 100
- Filetages de port : Rc, NPT ou G
- Capacité d’interrupteur automatique