Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Accident vasculaire cérébral20 mm
Détails
- Changement automatiqueSolide, à usage général, 2 fils, horizontal
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresCQS
- AimantIntégré
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrou traversant/Les deux extrémités sont taraudées (standard)
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQS
Aperçu
- Charge antilatérale
- Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
- Courses : 5mm à 50mm selon la taille de l’alésage
- Montages : trou traversant, les deux extrémités sont taraudées, pieds, brides avant ou arrière, double chape
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion