Spécifications
Dimensions
- Poids global205 g
- Diamètre du tampon40 mm
- Poids205 g
Détails
- Matériau du tamponNBR sans marque
- Type de tamponSoufflets avec rainure
Aperçu
- Entrée d’aspiration verticale avec tampon
- Tampon rotatif avec bague et trois options de course (mm) : 10, 30, 50
- Filetage de montage mâle et femelle
- Diamètre du tampon (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Forme du tampon : plat avec rainure, soufflet avec rainure
- Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR sans marque