Motion
CDM2B20TN-75Z-V-M9NWSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDM2B20TN-75Z-V-M9NWSAPC

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07529543
N° MFRCDM2B20TN-75Z-V-M9NWSAPC
Prix206.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2B20TN-75Z-V-M9NWSAPC

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07529543
N° MFRCDM2B20TN-75Z-V-M9NWSAPC
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
Prix206.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication 2 couleurs, NPN 3 , horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base (à double face)
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation simple
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2B20TN-75Z-V-M9NWSAPC
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Longueur totale raccourcie avec type bossé