Motion
32161
Jeu de douilles SAE - 1/2 dans la taille du variateur, nombre de douilles : 16
N° D’ARTICLE MI07534257
N° MFR32161
Prix111.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de douilles SAE - 1/2 dans la taille du variateur, nombre de douilles : 16
N° D’ARTICLE MI07534257
N° MFR32161

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix111.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille maximale
    1-1/4 po
  • Taille min.
    7/16 po

Détails

  • Code d’harmonisation
    8204.20.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    025582831071
  • Nombre de douilles
    16
  • CUP_NON
    025582831071

Aperçu

Description du fabricant
32161 16PC ENSEMBLE SAE DR 1/2 PO,
  • (13) 6 points Douilles standard : 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8, 1 1/4 po
  • (1) Rallonge de 5 po (127mm mm)
  • (1) Manche flexible de 15 po (381mm mm)
  • (1) Clé à cliquet pour dents à engrenage 45 à dégagement rapide