Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierC
- Disque Diamètre5 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Matériau de supportPapier
- GradeMoyen
- Numéro de grainP120
- Quantité du colis1
- CUP_NON77696007753
Aperçu
- Abrasif en oxyde d’aluminium céramique SG de classe P pour un taux de coupe plus rapide et une durée de vie plus longue que tout disque en papier
- Endos unique renforcé de fibres, souple et saturé de latex pour une amélioration de 50-60 % de la résistance à la déchirure et une durée de vie plus longue dans toutes les applications
- Le revêtement sans fil au stéarate non pigmenté à base d’eau offre une résistance maximale à la charge et une durée de vie prolongée sans transfert de couleur
- Dos à crochets et boucles pour faciliter le montage et le changement du disque
- Conception de trou en spirale découpée au laser de précision pour une assistance sous vide et un contrôle de la poussière maximum sans avoir à aligner le disque sur le tampon de secours