Motion
LFR-1/2-D-O-MIDI-A-NPT

FESTO CORPORATION
LFR-1/2-D-O-MIDI-A-NPT

Régulateur d'air de précision - Orifice d'entrée 1/2 po., filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI07539440
N° MFRLFR-1/2-D-O-MIDI-A-NPT
Prix346.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
LFR-1/2-D-O-MIDI-A-NPT

Régulateur d'air de précision - Orifice d'entrée 1/2 po., filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI07539440
N° MFRLFR-1/2-D-O-MIDI-A-NPT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix346.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Poids
    1.83 lb

Détails

  • Accessoires
    Support de montage, manomètre, verrou de régulateur, écrou hexagonal
  • Débit d’air
    120.07 scfm
  • Matériau du corps
    Zinc moulé sous pression
  • Matériel
    Zinc moulé sous pression
  • Débit d’air maximal
    120.07 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    12 bars
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Normes respectées
    Conforme aux normes RoHS, VDMA24364-B1, B2-L

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE 173791 LFR-1/2-D-O-MIDI-A-NPT RÉGU
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon