Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.9375 po
- Diamètre extérieur5.2500 po
- Longueur de vis1.0000 po
- Taille de la vis3/8-24 x 1
- Poids2.15 lb
Détails
- FinitionOxyde noir
- MatérielAcier
- Qté du colis1
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis d'assemblage à tête creuse
- Matériau de la visAcier allié
- StyleProfil bas
- CUP_NON662786006838