Spécifications
Dimensions
- Taille4
- Largeur de bande2.0000 po, 50.80 mm
Détails
- Détails supplémentaires2 Ruban argenté Matériau réfléchissant | 1 Bande horizontale | Détail de garniture contrastante | 1 Bloc divisé | Poche pour crayons | 1 Poche pour radio avec devant transparent pour insigne | 2 Poches extérieures inférieures à rabat couvertes | 2 Poches intérieures profondes à l’avant | Tirettes pour micro sur les deux épaules | Devant uni | Dos en maille
- Classe ANSIType R Classe 2
- Règlement sur la liste des approbationsType R Classe 2
- CouleurVert haute visibilité
- DescriptionGilet de sécurité unie/maille en maille Radians Sv6 , Type R, classe 2
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementVeste de visiteur
- Utilisation du vêtementVisiteur
- Groupe et classeType R Classe 2
- Haute visibilitéOui
- ComprendPorte-insigne transparent, onglets pour microphone
- MatérielPolyester
- Composition du matérielPolyester
- Nombre de bandes horizontales1
- Nombre de poches6
- ModèleDeux tons
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieSV6
- Couleur des rayuresArgent
- TypeVisiteur
- Couleur de la vesteVert haute visibilité
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la documentation
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la documentation
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la documentation