Motion
F2B-SCM-115-NL

DODGE
F2B-SCM-115-NL

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-15/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI07541615
N° MFRF2B-SCM-115-NL
Prix410.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F2B-SCM-115-NL

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-15/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI07541615
N° MFRF2B-SCM-115-NL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix410.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Hauteur
    3.1
  • Longueur
    7.6
  • Poids
    6.87 lb, 7.8
  • Largeur
    7.8

Détails

  • Goupille anti-rotation
    Goupille anti-rotation incluse
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Type de service
    Service moyen
  • Rainure de bouchon d'extrémité
    Rainure de bouchon d’extrémité incluse
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau de flinger
    Acier
  • Type de flocon
    Flinger caoutchouté
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Usage général
  • Numéro CUP du fabricant
    782476194222
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue standard
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Auto-alignement
    Autocentrage
  • Série
    Série 211
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
F2B-SCM-115-NL FLG 064944