Motion
CDG5EA50SR-150-G5BAL

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA50SR-150-G5BAL

C(D)G5-S, Cylindre en acier inoxydable, double action, tige simple
N° D’ARTICLE MI07542945
N° MFRCDG5EA50SR-150-G5BAL
Prix361.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA50SR-150-G5BAL

C(D)G5-S, Cylindre en acier inoxydable, double action, tige simple
N° D’ARTICLE MI07542945
N° MFRCDG5EA50SR-150-G5BAL
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
Prix361.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Type intégré de la manille
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CDG5EA50SR-150-G5BAL
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté