Motion
GPE50P2SS
Sac filtrant en feutre de polyester liquide - 50 μm, 7.06 po de diamètre, 32.00 po de long, bague en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07544582
N° MFRGPE50P2SS
Prix12.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac filtrant en feutre de polyester liquide - 50 μm, 7.06 po de diamètre, 32.00 po de long, bague en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07544582
N° MFRGPE50P2SS
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
Prix12.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du sac
    7.06 po
  • Longueur du sac
    32.00 po

Détails

  • Matériau du sac
    Feutre - Polyester
  • Cote de microns
    50 μm
  • Type de joint
    Cousue
  • Style d’anneau supérieur
    Bague en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE DE SAC GPE50P2SS
  • Cotes de microns de 1 à 200
  • Vaste compatibilité chimique
  • Média à haut débit/basse pression
  • Construction cousue
  • Poignées standard sur tous les sacs
  • Choix de bagues d’étanchéité à pression en acier ou en plastique moulé
  • Cotes de température à 275°F (PE avec anneau S, SS ou joint en V) et 425°F (HT avec anneau S ou SS)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif