Motion
FC111CE  1 11/16 FLG RLR BRG PILOTE

REXNORD INC
FC111CE 1 11/16 PILOTED FLG RLR BRG

Unité de roulement de rouleau à bride pilote à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 1-11/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07547315
N° MFRFC111CE 1 11/16 PILOTED FLG RLR BRG
Prix1,526.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
FC111CE 1 11/16 PILOTED FLG RLR BRG

Unité de roulement de rouleau à bride pilote à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 1-11/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07547315
N° MFRFC111CE 1 11/16 PILOTED FLG RLR BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,526.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.1200 po
  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po

Détails

  • Application
    Solution idéale pour les convoyeurs et les applications de ventilateur et de soufflante
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse Exxon Ronex MP
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    782934929908
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    FC
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782934929908

Aperçu

Description du fabricant
FC111CE 1 11/16 FLG RLR BRG PILOTE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon