Motion
FC-S2-215RE

DODGE
FC-S2-215RE

Unité de roulement de rouleau pilote à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 2-15/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07547532
N° MFRFC-S2-215RE
Prix1,420.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FC-S2-215RE

Unité de roulement de rouleau pilote à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 2-15/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07547532
N° MFRFC-S2-215RE
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
Prix1,420.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.5000 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.6250 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    3.5 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Diamètre du pilote
    6.3800 po
  • Poids
    22.07 lb

Détails

  • Type de roulement
    Bride pilote S-2000
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    070684 FC-S2-215RE
  • Capacité de charge dynamique
    41500 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride pilote (type général)
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    070684
  • Vitesse maximale
    1490 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    22215
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    53000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475315178

Aperçu

Description du fabricant
FC-S2-215RE 070684
  • Disponible avec les options de joints TRIDENT et labyrinthe pour une performance durable et une polyvalence d’application
  • Capacité d’expansion jusqu’à 3/8” et convertible sur le terrain des deux façons entre la non-expansion et l’expansion
  • Fabriqué à l’aide de processus de haute qualité, cohérents et reproductibles dans notre installation certifiée ISO 9001 à Marion, NC
  • Prêt pour l’installation dès sa sortie de la boîte pour gagner un temps précieux
  • Les styles de logement de bloc-coussin E-dimension comprennent des trous de boulons allongés pour faciliter les échanges
  • Anneau intérieur carburé pour résister aux fissures
  • Puissance de maintien accrue grâce au support de collier Springlok à 65 degrés par rapport aux options à 90 et 120 degrés
  • Roulements à rouleaux sphériques de grande capacité pour maximiser la zone de contact
  • Capable de désalignement statique ou dynamique jusqu’à deux degrés
  • Le palier d’étanchéité conique maintient un contact complet avec l’étanchéité, même en cas de mauvais alignement
  • Permet l’installation du capteur Dodge pour surveiller à distance la santé des roulements avec OPTIFY
  • Données en temps réel pour réduire les temps d’arrêt, améliorer la fiabilité et fonctionner en toute sécurité
  • Le couvercle d’extrémité Snap-on maximise la sécurité et l’étanchéité avec un fini jaune de sécurité à revêtement en poudre et deux options sont disponibles