Motion
P2B-S2-207RE

DODGE
P2B-S2-207RE

Pillow Block Roller Bearing Unit - Two-Bolt Base, 2-7/16 in Bore Dia., Cast Iron Material, Standard Duty, Expansion Bearing (Floating)
N° D’ARTICLE MI07547547
N° MFRP2B-S2-207RE
Prix904.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-S2-207RE

Pillow Block Roller Bearing Unit - Two-Bolt Base, 2-7/16 in Bore Dia., Cast Iron Material, Standard Duty, Expansion Bearing (Floating)
N° D’ARTICLE MI07547547
N° MFRP2B-S2-207RE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix904.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la base
    2.8100 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.9400 à 7.3100 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    3.2000 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.2000 po
  • Global Hauteur  
    5.5900 po
  • Global Longueur  
    9.2500 po
  • Largeur totale
    3.2000 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-200, LD-40

Détails

  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    39000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    070305
  • Numéro CUP du fabricant
    782475306121
  • Rpm max.
    1740 tr/min
  • Montage
    Base à deux boulons
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    47500 lbf
  • Roulement de rechange
    22213
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    47500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475306121

Aperçu

Description du fabricant
P2B-S2-207RE 070305
  • Interchangeable avec les blocs d’oreiller et les brides de type E
  • Même insertion sphérique à double rangée DODGE S-2000 éprouvée
  • 65° montage de collier à ressort
  • Capacité de désalignement jusqu’à ±1°
  • La terre d’étanchéité sur le diamètre extérieur de l’anneau intérieur maintient une pression de contact maximale même lorsqu’elle est mal alignée
  • Roulement sphérique à double rangée de grande capacité