Motion
P2B-S2-315RE

DODGE
P2B-S2-315RE

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI07547555
N° MFRP2B-S2-315RE
Prix2,574.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-S2-315RE

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI07547555
N° MFRP2B-S2-315RE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,574.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.6300 à 12.8800 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    4.7 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Taille de la monture Take Up
    HD-350, TS-500

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    83000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    070313
  • Rpm max.
    1075 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    104000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475306169

Aperçu

Description du fabricant
P2B-S2-315RE 070313 ANCIEN 044662