Motion
P2BE 307-SRB-SLE

SKF
P2BE 307-SRB-SLE

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI07547616
N° MFRP2BE 307-SRB-SLE
Prix2,052.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2BE 307-SRB-SLE

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI07547616
N° MFRP2BE 307-SRB-SLE
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
Prix2,052.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Largeur de la base
    3-5/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.6875 à 11.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Global Hauteur  
    7.5000 po
  • Global Longueur  
    14.0000 po
  • Largeur totale
    4.4375 po
  • Poids
    36.38 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    56900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    76400 lbf
  • Roulement de rechange
    22218
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    SYE
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316579140867

Aperçu

Description du fabricant
P2BE 307-SRB-SLE REPL SYE 3.7/16-18