Motion
F4BRP 207-SRB-SL

SKF
F4BRP 207-SRB-SL

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-7/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07547667
N° MFRF4BRP 207-SRB-SL
Prix985.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4BRP 207-SRB-SL

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-7/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07547667
N° MFRF4BRP 207-SRB-SL
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
Prix985.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Poids
    14.11 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316579139175

Aperçu

Description du fabricant
F4BRP 207-SRB-SLH REPL FYRP 2.7/16 H-18