Motion
P2B 308-SRB-SRE

SKF
P2B 308-SRB-SRE

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07547724
N° MFRP2B 308-SRB-SRE
Prix1,877.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2B 308-SRB-SRE

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07547724
N° MFRP2B 308-SRB-SRE
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
Prix1,877.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Largeur de la base
    2-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Global Hauteur  
    7.5000 po
  • Global Longueur  
    13.0000 po
  • Poids
    33.29 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    73500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    85000 lbf
  • Roulement de rechange
    22218
  • Type de joint
    Tri-Guard
  • Série
    SYR
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316579142144

Aperçu

Description du fabricant
P2B 308-SRB-SRE REPL SYR 3.1/2