Motion
QAF20A315SEM

TIMKEN
QAF20A315SEM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 3-15/16 po , montage sur bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07547829
N° MFRQAF20A315SEM
Prix3,043.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAF20A315SEM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 3-15/16 po , montage sur bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07547829
N° MFRQAF20A315SEM
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
Votre prix3,043.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    1.5000 po
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.7500 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    10.9600 po
  • Taille du boulon
    0.875 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Épaisseur de la bride
    1.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.59 po
  • Global Hauteur  
    9.9700 po
  • Longueur totale
    9.9700 po
  • Largeur totale
    4.5900 po
  • Poids
    62.461 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22220
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    883450190923
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    97700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    113000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450190923

Aperçu

Description du fabricant
QAF20A315SEM PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.