Motion
QAPF15A215SM

TIMKEN
QAPF15A215SM

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07548001
N° MFRQAPF15A215SM
Prix1,398.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAPF15A215SM

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07548001
N° MFRQAPF15A215SM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,398.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Largeur de la base
    3.1300 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.3500 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.62 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    9.1 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    7.6 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    6.6000 po
  • Global Longueur  
    10.4375 po
  • Largeur totale
    4.7400 po
  • Poids
    26.383 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    4 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage concentrique (vis de fixation), col unique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450189293
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54100 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    QAAPF
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450189293

Aperçu

Description du fabricant
QAPF15A215SM PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.