Motion
QAC11A203SEM

TIMKEN
QAC11A203SEM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 2-3/16 po d’alésage, montage sur bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07552116
N° MFRQAC11A203SEM
Prix1,020.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAC11A203SEM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 2-3/16 po d’alésage, montage sur bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07552116
N° MFRQAC11A203SEM
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
Prix1,020.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.2400 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.0000 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.3 po
  • Épaisseur de la bride
    0.63 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.13 po
  • Largeur totale
    3.1300 po
  • Diamètre du pilote
    5 po
  • Poids
    12.873 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    883450193320
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31900 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450193320

Aperçu

Description du fabricant
QAC11A203SEM PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.