Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.125 po
- Diamètre de l’arbre2.500 po
- Largeur0.500 po
Détails
- Description de la constructionJoint de tige en polyuréthane
- Plage de température continue-22 à +230°F / -30 à +110°C
- Matériau pour les lèvres92 AU 9250
- Numéro de catalogue du fabricant560G01173000A
- Vitesse de surface maximale de l’arbre1.5 pi/s
- Tolérance de pression5800psi max.
- Type de pièce de rechangeJoint de tige
- SérieD-300
- SynonymeJoint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK
Aperçu
- Le joint de tige D-300 offre une excellente performance d’étanchéité dans les conceptions standard et compactes
- Le bord D-Lock offre une stabilité axiale, éliminant ainsi les problèmes de spirale et d’inclinaison.
- Ce bord secondaire sert également de barrière supplémentaire contre l’infiltration de saleté.
- La résistance supérieure à l’abrasion et à l’usure de l’uréthane DISOGRIN 9250 assure une durée de vie plus longue que les autres uréthanes.
- Le matériau et la conception résistants à l’extrusion sont conçus pour résister à des pressions élevées (6,000 psi) et à des températures allant jusqu’à 300°F avec une utilisation intermittente.
- La conception de préchargement scelle efficacement même avec les systèmes non pressurisés.
- L’ensemble à faible compression DISOGRIN 9250 signifie que, cycle après cycle difficile, le D-300 continuera à sceller contre les fuites.
- Aucun effet d’adhérence sur la surface coulissante, même après de longues immobilisations.