Motion
OR2-002-6865

FREUDENBERG NOK
OR2-002-6865

Joint torique Freudenberg - 0.050 en coupe transversale, 0.042 en DI, 0.142 en D.E., 70 Duromètre, DISOGRIN URETHANE Material
N° D’ARTICLE MI07553973
N° MFROR2-002-6865
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
OR2-002-6865

Joint torique Freudenberg - 0.050 en coupe transversale, 0.042 en DI, 0.142 en D.E., 70 Duromètre, DISOGRIN URETHANE Material
N° D’ARTICLE MI07553973
N° MFROR2-002-6865
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.042 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.142 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les acides, l’eau, les liquides de frein
  • Section transversale
    0.050 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.004 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    OR2-002-6865
  • Matériel
    Uréthane DISOGRINE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OU
  • Plage de température
    -82 C (-115F) à 121 C (250F)
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, courroies

Aperçu

Description du fabricant
71306144 O-RING 0.047 X 0.000 X 0.047
  • Les joints toriques Disogrin offrent une étanchéité positive et sans fuite sous des pressions allant jusqu’à 3000 psi