Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.676 po
- Extérieur Diamètre0.816 po
Détails
- Détails supplémentairesNon recommandé pour les cétones, les acides, l’eau, les liquides de frein
- Section transversale0.070 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Duromètre90 Duromètre
- Dureté90 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.009 po
- Numéro de catalogue du fabricantOR2-017-9251
- MatérielUréthane DISOGRINE
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- SérieOU
- Plage de température-60C (75F) à 110C (230 F)
- Nom commercial/de marqueFreudenberg
- Application typiqueHydraulique et pneumatique, courroies
Aperçu
- Les joints toriques Disogrin offrent une étanchéité positive et sans fuite sous des pressions allant jusqu’à 10,000 psi pour le composé Disogrin 9250