Motion
OR2-241-6865

FREUDENBERG NOK
OR2-241-6865

Joint torique Freudenberg - 0.139 en coupe transversale, 3.859 en DI, 4.137 en D.E., 70 Duromètre, DISOGRIN URETHANE Material
N° D’ARTICLE MI07554287
N° MFROR2-241-6865
Prix31.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
OR2-241-6865

Joint torique Freudenberg - 0.139 en coupe transversale, 3.859 en DI, 4.137 en D.E., 70 Duromètre, DISOGRIN URETHANE Material
N° D’ARTICLE MI07554287
N° MFROR2-241-6865
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
Prix31.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.859 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.137 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les acides, l’eau, les liquides de frein
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.028 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    OR2-241-6865
  • Matériel
    Uréthane DISOGRINE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OU
  • Plage de température
    -82 C (-115F) à 121 C (250F)
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, courroies

Aperçu

Description du fabricant
71307020 O-RING 3.875 X 0.000 X 0.125
  • Les joints toriques Disogrin offrent une étanchéité positive et sans fuite sous des pressions allant jusqu’à 3000 psi