Motion
560002150000A

FREUDENBERG NOK
560002150000A

Joint de piston Disogrin PI asymétrique 2.000 x 2.750 x 0.500 9250 - Série PI
N° D’ARTICLE MI07554479
N° MFR560002150000A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
560002150000A

Joint de piston Disogrin PI asymétrique 2.000 x 2.750 x 0.500 9250 - Série PI
N° D’ARTICLE MI07554479
N° MFR560002150000A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.000 po
  • Largeur
    0.500 po

Détails

  • Description de la construction
    Joint de piston en polyuréthane
  • Plage de température continue
    -22 à +230°F / -30 à +110°C
  • Matériau pour les lèvres
    92 AU 9250
  • Numéro de catalogue du fabricant
    560002150000A
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1.5 pi/s
  • Tolérance de pression
    5800 psi max.
  • Type de pièce de rechange
    Joint de piston
  • Série
    PI
  • Synonyme
    Joint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK

Aperçu

Description du fabricant
71302274 2.000 X 2.750 X 0.500 9250
  • Le joint de piston PI offre une excellente performance d’étanchéité et une très longue durée de vie.
  • La conception à action unique peut être utilisée séparément pour les bouteilles à action unique ou en tandem dos à dos pour les bouteilles à double action.
  • La conception asymétrique assure la meilleure performance en empêchant le basculement et la torsion du boîtier.
  • Les lèvres taillées au couteau sur les côtés dynamiques et statiques assurent une force d’étanchéité maximale pour fournir un contrôle maximal du mouvement tout en empêchant la dérive.
  • Le joint de piston PI est fabriqué à partir de DISOGRIN 9250, reconnu mondialement pour sa résistance à l’usure et pour son très faible ensemble de compression.
  • Le résultat est une performance supérieure et une durée de vie plus longue.
  • Le PI est résistant aux pics de pression et à l’effet diesel. Capable de résister à des pressions allant jusqu'à 6,000 psi et 300°F (intermittent), le joint de piston PI est un excellent choix pour les applications difficiles avec des pressions ou des températures élevées où d'autres joints tombent en panne.
  • Aucun effet d’adhérence sur la surface coulissante, même après une longue immobilisation.
  • Performance supérieure sur une large gamme de températures et de fluides hydrauliques.