Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur4.875 po
- Diamètre de l’arbre4.125 po
- Largeur0.500 po
Détails
- Description de la constructionJoint de tige en polyuréthane
- Plage de température continue-22 à +230°F / -30 à +110°C
- Matériau pour les lèvres92 AU 9250
- Numéro de catalogue du fabricant560001245000A
- Vitesse de surface maximale de l’arbre1.5 pi/s
- Tolérance de pression5800 psi max.
- Type de pièce de rechangeJoint de tige
- SérieOI
- SynonymeJoint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK
Aperçu
- Le joint de tige RO offre une excellente performance d’étanchéité en tant qu’élément d’étanchéité primaire ou secondaire.
- La résistance supérieure à l’abrasion et à l’usure de DISOGRIN 9250 assure une durée de vie plus longue que les autres uréthanes.
- Le matériau et la conception résistants à l’extrusion sont conçus pour résister à des pressions élevées (6,000 psi) et à des températures élevées allant jusqu’à 300°F avec une utilisation intermittente.
- Les lèvres de scellement sont coupées au couteau pour exercer une force de scellement maximale et une performance supérieure.
- La conception asymétrique permet de bien sceller le boîtier pour éviter toute torsion.
- Aucun effet d’adhérence sur la surface coulissante, même après une longue immobilisation.
- L’OI utilise une conception à lèvre préchargée pour assurer une étanchéité efficace à basse pression.
- L’ensemble à faible compression DISOGRIN 9250 signifie cycle après cycle difficile, l’OI continuera à sceller contre les fuites.
- Résistant aux pics de pression et à l’effet diesel pour une durée de vie prolongée.
- Disponible en tailles de pouces.
- Fabriqué à partir de DISOGRIN 9250, notre uréthane de première qualité, il est capable de charges élevées et est extrêmement résistant à la température.
- Notre 9250 est également reconnu pour sa résistance extrême à l’usure, aux déchirures et à l’extrusion.
- La conception asymétrique positionne l’OI solidement dans le boîtier, assurant un excellent effet d’étanchéité.
- La lèvre taillée au couteau offre une force d’étanchéité maximale et un perforateur supérieur