Motion
001282000A

FREUDENBERG NOK
001282000A

Joint de tige de désogrine asymétrique RO 5.500 x 6.250 x 0.500 9252 - Série RO
N° D’ARTICLE MI07555395
N° MFR001282000A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
001282000A

Joint de tige de désogrine asymétrique RO 5.500 x 6.250 x 0.500 9252 - Série RO
N° D’ARTICLE MI07555395
N° MFR001282000A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.500 po
  • Largeur
    0.500 po

Détails

  • Description de la construction
    Joint de tige en polyuréthane
  • Plage de température continue
    -22 à +230°F / -30 à +110°C
  • Matériau pour les lèvres
    92 AU 9252
  • Numéro de catalogue du fabricant
    001282000A
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1.5 pi/s
  • Tolérance de pression
    5800 psi max.
  • Type de pièce de rechange
    Joint de tige
  • Série
    OI
  • Synonyme
    Joint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK

Aperçu

Description du fabricant
71300334 5.500 X 6.250 X 0.500 9252
  • Le joint de tige RO offre une excellente performance d’étanchéité en tant qu’élément d’étanchéité primaire ou secondaire.
  • La résistance supérieure à l’abrasion et à l’usure de DISOGRIN 9250 assure une durée de vie plus longue que les autres uréthanes.
  • Le matériau et la conception résistants à l’extrusion sont conçus pour résister à des pressions élevées (6,000 psi) et à des températures élevées allant jusqu’à 300°F avec une utilisation intermittente.
  • Les lèvres de scellement sont coupées au couteau pour exercer une force de scellement maximale et une performance supérieure.
  • La conception asymétrique permet de bien sceller le boîtier pour éviter toute torsion.
  • Aucun effet d’adhérence sur la surface coulissante, même après une longue immobilisation.
  • L’OI utilise une conception à lèvre préchargée pour assurer une étanchéité efficace à basse pression.
  • L’ensemble à faible compression DISOGRIN 9250 signifie cycle après cycle difficile, l’OI continuera à sceller contre les fuites.
  • Résistant aux pics de pression et à l’effet diesel pour une durée de vie prolongée.
  • Disponible en tailles de pouces.
  • Fabriqué à partir de DISOGRIN 9250, notre uréthane de première qualité, il est capable de charges élevées et est extrêmement résistant à la température.
  • Notre 9250 est également reconnu pour sa résistance extrême à l’usure, aux déchirures et à l’extrusion.
  • La conception asymétrique positionne l’OI solidement dans le boîtier, assurant un excellent effet d’étanchéité.
  • La lèvre taillée au couteau offre une force d’étanchéité maximale et un perforateur supérieur