Motion
62AS568-014 SZ485

FREUDENBERG NOK
62AS568-014 SZ485

AS568-014 1/2 po DI x 5/8 po DE x 1/16 po SIMRIZ SZ485
N° D’ARTICLE MI07556160
N° MFR62AS568-014 SZ485
Prix18.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-014 SZ485

AS568-014 1/2 po DI x 5/8 po DE x 1/16 po SIMRIZ SZ485
N° D’ARTICLE MI07556160
N° MFR62AS568-014 SZ485
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
Prix18.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.489 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.629 po

Détails

  • Section transversale
    0.07 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Description
    Joint torique
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.005 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -7C(20F) à 230C(446F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Application typique
    Traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
72210512 DI AS568-014 1/2" X DI 5/8" X
  • Fonctionne bien dans une grande variété de produits chimiques agressifs ainsi que dans des conditions de vapeur et d’eau chaude surchauffées. Sa performance exceptionnelle combinée à la structure de prix rentable fait de Simriz® 485 la solution parfaite pour presque toutes les applications de l’industrie des procédés chimiques.