Motion
AS568-219 N37680

FREUDENBERG NOK
AS568-219 N37680

Joint torique Freudenberg - 0.139 en coupe transversale, 1.296 en DI, 1.574 en DE, matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI07557961
N° MFRAS568-219 N37680
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
AS568-219 N37680

Joint torique Freudenberg - 0.139 en coupe transversale, 1.296 en DI, 1.574 en DE, matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI07557961
N° MFRAS568-219 N37680
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.296 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.574 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.012 po
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
49337509 -219 JOINTS TORIQUES NBR 37680
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.