Motion
AS568-368 n37500

FREUDENBERG NOK
AS568-368 n37500

Joint torique Freudenberg - 0.210 en coupe transversale, 7.725 en DI, 8.145 en DE, matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI07557974
N° MFRAS568-368 n37500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
AS568-368 n37500

Joint torique Freudenberg - 0.210 en coupe transversale, 7.725 en DI, 8.145 en DE, matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI07557974
N° MFRAS568-368 n37500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    7.725 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.145 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Section transversale
    0.210 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.045 po
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
49035078 -368 JOINTS TORIQUES NBR 37500
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté