Motion
QMCW26J415ST

TIMKEN
QMCW26J415ST

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 4.9375 po de diamètre, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07560209
N° MFRQMCW26J415ST
Prix7,244.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMCW26J415ST

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 4.9375 po de diamètre, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07560209
N° MFRQMCW26J415ST
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
Prix7,244.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.3800 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    12.7500 po
  • Taille du boulon
    0.875 po
  • Alésage Diamètre  
    4.9375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    14.75 po
  • Épaisseur de la bride
    1.03 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.04 po
  • Longueur totale Diamètre  
    14.7500 po, 374.70 mm
  • Largeur totale
    5.9600 po
  • Diamètre du pilote
    11 po
  • Poids
    98.58 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22226
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QMCW26J415S, Cartouche à bride pilote excentrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    170000 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450064705
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    6
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    170000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    212000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    212000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450064705

Aperçu

Description du fabricant
QMCW26J415ST
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion