Spécifications
Dimensions
- Taille du cadreHL284T
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids290 lb
Détails
- Régime de base1800 tr/min
- Mot-clé de description25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Classe d’isolationH
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant781568837672
- Catégorie de moteurMoteur RPMAC extrêmement efficace
- Puissance du moteur25 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase
- Plaque signalétique
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Normes respectéesCCSA É.-U., CE
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568837672
Aperçu
- Jusqu’à 4 bandes au-delà de l’efficacité supérieure de NEMA sur la puissance d’onde sinusoïdale
- Satisfait aux niveaux d’efficacité supérieurs NEMA en tant qu’ensemble moteur et variateur
- Conception à ailettes carrées en aluminium 10 - 20 chevaux
- Châssis en acier laminé, 25 - 125 chevaux
- Fonctionne à une vitesse synchrone réelle
- Système d’isolation de service à onduleur haute performance
- Entièrement fermé, refroidi par ventilateur, 1800 tr/min, conception B, 1.15 pi2, isolation de classe H (élévation B)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation