Motion
051141-55590-4  P120 DISQUE EN PAPIER FIBRE

3M
051141-55590-4 P120 FIBRE PAPER DISC

Disque en papier - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI07561305
N° MFR051141-55590-4 P120 FIBRE PAPER DISC
Prix1.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
051141-55590-4 P120 FIBRE PAPER DISC

Disque en papier - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI07561305
N° MFR051141-55590-4 P120 FIBRE PAPER DISC
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
Prix1.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141555904
  • CUP_NON
    00051141555904

Aperçu

Description du fabricant
051141-55590-4
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium de première qualité est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en papier robuste de poids C permet un ponçage agressif avec une durabilité supplémentaire par rapport aux endos en papier plus légers
  • La construction à couche ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent le chargement prématuré de la surface du disque pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie de l’abrasif
  • 3M™ Les disques de ponçage de Hookit sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité de ponçage pour la durée de vie du disque