Motion
63642506235

NORTON ABRASIVES
63642506235

Rouleau de disques de ponçage Gold Reserve - grain P100 , matériau abrasif en oxyde d’aluminium, diamètre de disque de 6 po, qualité moyenne
N° D’ARTICLE MI07561360
N° MFR63642506235
Prix44.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642506235

Rouleau de disques de ponçage Gold Reserve - grain P100 , matériau abrasif en oxyde d’aluminium, diamètre de disque de 6 po, qualité moyenne
N° D’ARTICLE MI07561360
N° MFR63642506235
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
Prix44.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    B
  • Disque Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Papier
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    P100
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    63642506235

Aperçu

Description du fabricant
63642506235 - DISQUE ABRASIF
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure de qualité P produit une coupe rapide et froide et une finition de surface plus uniforme
  • L’endos robuste en latex/papier de poids B résiste aux déchirures tout en restant conformable et flexible
  • Le stéarate à base d’eau sans charge (sans remplissage) résiste à l’obstruction et augmente la durée de vie du disque
  • Dos à crochets et boucles pour faciliter le montage et le changement du disque
  • Utiliser un grain 80-220 pour le ponçage intermédiaire