Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3430 po
- Hauteur totale3.5000 po
- Longueur totale3.8130 po
- Taille du filetage du taraud3.000 po
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCT205-16 1" TAKE UP UNIT
- Type de montageMontage latéral
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Roulement de rechangeUC205-16
- Type de jointContact avec Flinger
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
Description du fabricant
UCT205-16 1" TAKE UP UNIT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité