Motion
CSK2-11-33B-150R

BARKSDALE INC
CSK2-11-33B-150R

Manocontacteur compact - série CSK, réglé en usine, raccord de procédé 7/16-20 Filetage mâle UNF (SAE no 4), cône électrique Fils avec broches Deutsch 2 DT04-2P, -20 à 180°F
N° D’ARTICLE MI07563726
N° MFRCSK2-11-33B-150R
Prix283.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BARKSDALE INC
CSK2-11-33B-150R

Manocontacteur compact - série CSK, réglé en usine, raccord de procédé 7/16-20 Filetage mâle UNF (SAE no 4), cône électrique Fils avec broches Deutsch 2 DT04-2P, -20 à 180°F
N° D’ARTICLE MI07563726
N° MFRCSK2-11-33B-150R
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
Prix283.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Connexion électrique
    Fils avec broches Deutsch 2 DT04-2P
  • Type d’interrupteur de fin de course
    SPST - N.O.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de pression
    Ensemble d’usine
  • Connexion de processus
    Filetage mâle 7/16-20 UNF (SAE no 4)
  • Type de produit
    Manocontacts
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    CSK
  • Point de consigne
    Pression à la hausse de 150 psig
  • Type de commutateur
    Manocontacteur - Compact
  • Plage de température
    -20 à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
CSK2-11-33B-150R PRÉRÉGLAGE COMPACT SW
  • Taille compacte
  • Connexions électriques multiples
  • Unipolaire unidirectionnel, contact flottant
  • Préréglage en usine ou réglable sur le terrain
  • 20-120 psi à 1000-3000 psi