Motion
L0148-005
Graisse pour moteurs électriques – à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium-polymère, qualité NLGI 2 , taille de 6 lb, contenant pour baignoire, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI07565053
N° MFRL0148-005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse pour moteurs électriques – à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium-polymère, qualité NLGI 2 , taille de 6 lb, contenant pour baignoire, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI07565053
N° MFRL0148-005
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    6 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    8 po
  • Longueur totale
    16 po
  • Largeur totale
    16 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    6.50 lb

Détails

  • Application
    Roulements haute vitesse, moteurs électriques
  • Type de base
    Lithium
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie de polymère de lithium
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Point de chute
    199°C/390 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215714865
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    4
  • Viscosité
    100
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0148-005 EMB 6 LB TUBES
  • Extrêmement stable au cisaillement pour des intervalles de regraissage prolongés
  • La combinaison d’antiusure et de polymère offre une lubrification supplémentaire, réduisant ainsi la chaleur, la résistance de friction et la consommation d’énergie
  • Excellente compatibilité avec les joints, les joints et les plastiques