Motion
VFSWDM3546T-E
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 143TC , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI07565205
N° MFRVFSWDM3546T-E
Prix2,888.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 143TC , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI07565205
N° MFRVFSWDM3546T-E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,888.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143TC
  • Poids
    37 lb

Détails

  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Numéro CUP du fabricant
    781568862025
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568862025

Aperçu

Description du fabricant
VFSWDM3546T-E 1HP 1800RPM 143TC TENV